Roger Pradier - Applique Sherlock T1 N°1 Classe 3 Verre dépoli Orangé pur 014 - 154012014

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660326506

Réf. Sonepar

00153032650

Réf. Fournisseur

154012014

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

hauteur/profondeur:

174 mm

Applique SHERLOCK en aluminium, E27, IP65, class 3, diffuseur verre dépoli. Teinte RAL 2004 Orangé Pur 014. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium