Roger Pradier - Applique Sherlock T2 N°3 depoli Rouge signalisation 056 - 154006056


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660227452
Réf. Sonepar
00153022745
Réf. Fournisseur
154006056
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
rouge
matériau de la verrine:
verre opalin
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
42...42 W
couleur de la lumière:
rouge
hauteur/profondeur:
208 mm
nombre de pôles:
3
taux de distorsion harmonique (THD):
56
Panneau LED:
Non