Roger Pradier - Applique Sherlock T2 N°3 depoli Vert fougère 109 - 154006109

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660227483

Réf. Sonepar

00153022748

Réf. Fournisseur

154006109

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau de la verrine:

verre opalin

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

42...42 W

facteur de puissance (cos phi):

109

hauteur/profondeur:

208 mm

nombre de pôles:

3

Panneau LED:

Non

Applique SHERLOCK, hauteur 208mm, en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre opale. Teinte RAL 6025 Vert fougère 109. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium