Roger Pradier - Applique Square N°1 LED 4000°K Blanc 001 - 156001001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660131483
Réf. Sonepar
00153002151
Réf. Fournisseur
156001001
Marque
Roger Pradier
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
3726.8...3726.8 °C
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
1
hauteur/profondeur:
259 mm
nombre de pôles:
1
taux de distorsion harmonique (THD):
1
Panneau LED:
Non





