Roger Pradier - Applique Square N°1 LED 4000°K Sable 053 - 156001053

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660131520

Réf. Sonepar

00153002154

Réf. Fournisseur

156001053

Réf. Commerciale

Roger Pradier

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

beige

matériau de la verrine:

plastique opalin

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

facteur de puissance (cos phi):

1

hauteur/profondeur:

259 mm

nombre de pôles:

1

Panneau LED:

Non

Applique SQUARE en aluminium, multipositions, orientable, LED 30W 4000°K , IP65, IK09, classe 1, diffuseur polycarbonate opale. Teinte Sable 053. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium