Roger Pradier - Applique Tétra N°1 LED 12w 2700°k Blanc 001 - 162306001

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660249676

Réf. Sonepar

00153004879

Réf. Fournisseur

162306001

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

blanc

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2426.8...2426.8 °C

hauteur/profondeur:

300 mm

nombre de pôles:

1

taux de distorsion harmonique (THD):

1

Panneau LED:

Non

Applique TETRA S en aluminium, LED 12W 2700°K intégrée, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair, 4 faces éclairantes. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium