Roger Pradier - Applique Tétra N°1 E27 Classe 3 Blanc 001 - 162036001

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660324830

Réf. Sonepar

00153032483

Réf. Fournisseur

162036001

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

hauteur/profondeur:

300 mm

Applique TETRA en aluminium, E27, IP65, IK10, classe 3, diffuseur polycarbonate clair, paralume inox. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium