Roger Pradier - Applique Victoria N°3 Vert de gris 008 - 164003008

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660143264

Réf. Sonepar

00153323045

Réf. Fournisseur

164003008

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique transparent

variation 1-10V:

Non

Degré de protection (NEMA):

3

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

couleur de la lumière:

vert

hauteur/profondeur:

694 mm

Panneau LED:

Non

Applique crosse VICTORIA en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs polycarbonate clair. Finition Patine vert de gris 008. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium