Roger Pradier - Applique Vieille France N°1 Laiton brut 072 - 163001072

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660139106

Réf. Sonepar

00153013910

Réf. Fournisseur

163001072

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

hauteur/profondeur:

685 mm

Applique crosse VIEILLE FRANCE, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Matière lanterne: Laiton brut 072 - Matière potence: Aluminium: Teinte RAL 9005 Noir foncé 000