fin de vie

Roger Pradier - Avenue 3 N°11 warm opale Vert Anglais 019 - 103060019

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • hauteur/profondeur - 3622 mm

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • douille - sans

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660273268

Réf. Sonepar

00153027326

Réf. Fournisseur

103060019

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

hauteur/profondeur:

3622 mm

couleur du boîtier/corps:

vert

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

facteur de puissance (cos phi):

11

Lampadaire cylindroconique AVENUE 3 en aluminium, hauteur 3622mm, LED 35W 3000°K, IP44, classe 1, diffuseurs méthacrylate opale. Teinte RAL 6009 Vert anglais 019. Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium