Roger Pradier - Borne Avenue 2 N°5 LED clair Vert sapin 067 - 102114067

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 552 mm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660290548

Réf. Sonepar

00153004963

Réf. Fournisseur

102114067

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

552 mm

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

classe de protection:

I

Borne AVENUE 2 en aluminium, LED 13W 2700°K, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 6009 Vert sapin 067. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium