Roger Pradier - Borne Avenue 2 N°6 E27 Laiton brut 072 - 102016072

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 695 mm

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660021883

Réf. Sonepar

00153004980

Réf. Fournisseur

102016072

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

695 mm

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

Borne AVENUE 2, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Matière lanterne: Laiton brut 072 - Matière socle: Aluminium: Teinte RAL 9005 Noir foncé 000