Roger Pradier - Borne Avenue 2 N°6 LED opale Noir foncé 000 - 102118000

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 695 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660294010

Réf. Sonepar

00153029401

Réf. Fournisseur

102118000

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

695 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

classe de protection:

I

valeur de papillotement Pst LM:

0

Borne AVENUE 2 en aluminium, LED 13W 2700°K, IP44, classe 1, diffuseurs méthacrylate opale. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium