Roger Pradier - Borne Avenue 3 N°6 LED Warm Patine dorée 009 Diffuseur clair - 103123009

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 981 mm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660302807

Réf. Sonepar

00153030280

Réf. Fournisseur

103123009

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

981 mm

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

classe de protection:

I

Borne AVENUE 3 en aluminium, hauteur 981mm, LED 35W 3000°K, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Finition Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium