Roger Pradier - Borne Avenue 3 N°6 LED Warm Patine dorée 009 Diffuseur opale - 103125009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 981 mm
température de couleur - 3000...3000 K
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660302821
Réf. Sonepar
00153030282
Réf. Fournisseur
103125009
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
981 mm
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
classe de protection:
I








