Roger Pradier - Borne Avenue 4 N°6 LED 35W 2700°K Patine vert de gris 008 Diffuseur clair - 104361008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 1004 mm
température de couleur - 2700...2700 K
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660317276
Réf. Sonepar
00153031727
Réf. Fournisseur
104361008
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
1004 mm
température de couleur:
2700...2700 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
classe de protection:
I






