Roger Pradier - Borne Avenue 4 N°6 LED 35W 3000°K Noir 000 Diffuseur clair - 104261000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP65 
- hauteur/profondeur - 1004 mm 
- température de couleur - 3000...3000 K 
- type de luminaire - borne lumineuse 
- avec détecteur de mouvement - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3663660303293
Réf. Sonepar
00153030329
Réf. Fournisseur
104261000
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
1004 mm
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
classe de protection:
I






