Roger Pradier - Borne Bamboo N°3 clair Orangé pur 014 - 105005014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
hauteur/profondeur - 498 mm
couleur du boîtier/corps - orange
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660156813
Réf. Sonepar
00153002763
Réf. Fournisseur
105005014
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP54
hauteur/profondeur:
498 mm
couleur du boîtier/corps:
orange
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
matériau de la verrine:
plastique transparent
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
23...23 W