Roger Pradier - Borne Bamboo N°2 clair Vert fougère 109 - 105003109


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 291 mm
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660151733
Réf. Sonepar
00153015173
Réf. Fournisseur
105003109
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
291 mm
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
23...23 W