Roger Pradier - Borne Bamboo N°3 clair Gris soie 105 - 105005105

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • hauteur/profondeur - 498 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660155007

Réf. Sonepar

00153002762

Réf. Fournisseur

105005105

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP54

hauteur/profondeur:

498 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

matériau de la verrine:

plastique transparent

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

Borne BAMBOO en aluminium, hauteur 498mm, Gu10, IP54, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Tête rotative. Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium