Roger Pradier - Borne Bermude N°2 Bleu 111 - 115003111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 451 mm
couleur du boîtier/corps - bleu
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660221764
Réf. Sonepar
00153022176
Réf. Fournisseur
115003111
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
451 mm
couleur du boîtier/corps:
bleu
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W