Roger Pradier - Borne Bermude N°3 Bleu acier 065 - 115004065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 813 mm
couleur du boîtier/corps - bleu
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660158824
Réf. Sonepar
00153002876
Réf. Fournisseur
115004065
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
813 mm
couleur du boîtier/corps:
bleu
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre opalin
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W




