Roger Pradier - Borne Bermude N°3 prise Vert sapin 067 - 115005067


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP44 
- hauteur/profondeur - 813 mm 
- couleur du boîtier/corps - vert 
- matériau du boîtier/corps - aluminium 
- type de luminaire - borne lumineuse 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3663660156967
Réf. Sonepar
00153002893
Réf. Fournisseur
115005067
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
813 mm
couleur du boîtier/corps:
vert
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre opalin
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W




