Roger Pradier - Borne Boréal N°6 opale Vert sapin 067 - 111009067


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
hauteur/profondeur - 319 mm
couleur du boîtier/corps - vert
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660161268
Réf. Sonepar
00153002833
Réf. Fournisseur
111009067
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
hauteur/profondeur:
319 mm
couleur du boîtier/corps:
vert
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
plastique opalin
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W