Roger Pradier - Borne Brick² N°2 clair Orangé pur 014 - 108002014

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 500 mm

  • couleur du boîtier/corps - orange

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660163309

Réf. Sonepar

00153002804

Réf. Fournisseur

108002014

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

500 mm

couleur du boîtier/corps:

orange

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre transparent

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

Borne BRICK² hauteur 500mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte RAL 2004 Orangé pur 014. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium