Roger Pradier - Borne Brick² N°3 clair Gris anthracite 006 - 108003006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 800 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3663660151023
Réf. Sonepar
00153002812
Réf. Fournisseur
108003006
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
800 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
largeur:
170 mm
longueur:
108 mm