Roger Pradier - Borne Brick² N°3 clair Gris noir 107 - 108003107

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 800 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660154444

Réf. Sonepar

00153002814

Réf. Fournisseur

108003107

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

800 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

largeur:

170 mm

longueur:

108 mm

Borne BRICK² hauteur 800mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium