Roger Pradier - Borne Brick² N°3 Classe 3 Diffuseur clair Grès 054 - 108019054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 800 mm
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660324182
Réf. Sonepar
00153032418
Réf. Fournisseur
108019054
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
800 mm
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
8...8 W











