Roger Pradier - Borne Brick² N°3 Classe 3 Diffuseur PMMA noir Sable 053 - 108020053

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 800 mm

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660324236

Réf. Sonepar

00153032423

Réf. Fournisseur

108020053

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

800 mm

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

Borne BRICK² hauteur 800mm, en aluminium, E27, IP44, classe 3, vitrage PMMA noir. Teinte sable 053. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium