Roger Pradier - Borne Brick² N°4 PMMA noir Gris anthracite 006 - 108010006

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 1100 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660224932

Réf. Sonepar

00153022493

Réf. Fournisseur

108010006

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

1100 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

Borne BRICK² hauteur 1100mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage PMMA noir. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium