Roger Pradier - Borne Chenonceau N°6 E27 Vert Anglais 019 - 117006019


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP44 
- hauteur/profondeur - 657 mm 
- couleur du boîtier/corps - vert 
- matériau du boîtier/corps - aluminium 
- type de luminaire - borne lumineuse 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Chenonceau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660051859
Réf. Sonepar
00153000130
Réf. Fournisseur
117006019
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
657 mm
couleur du boîtier/corps:
vert
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre transparent
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
75...75 W





