Roger Pradier - Borne Chenonceau N°7 E27 Grès 054 - 117007054

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 531 mm

  • couleur du boîtier/corps - beige

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660051767

Réf. Sonepar

00153000124

Réf. Fournisseur

117007054

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

531 mm

couleur du boîtier/corps:

beige

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre transparent

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

75...75 W

Borne CHENONCEAU en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte Grès 054. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium