Roger Pradier - Borne Chenonceau N°7 E27 Vert de gris 008 - 117007008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 531 mm
couleur du boîtier/corps - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Chenonceau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660051705
Réf. Sonepar
00153000120
Réf. Fournisseur
117007008
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
531 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre transparent
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
75...75 W





