Roger Pradier - Borne Chenonceau N°8 E27 Gris ardoise 059 - 117008059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 388 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Chenonceau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660051644
Réf. Sonepar
00153000498
Réf. Fournisseur
117008059
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
388 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre transparent
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
75...75 W





