Roger Pradier - Borne Citadelle N°4 Cuivre patiné sans vernis 083 - 116051083

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 1083 mm

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660048736

Réf. Sonepar

00153003842

Réf. Fournisseur

116051083

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

1083 mm

couleur du boîtier/corps:

cuivre

douille:

E27

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

Borne CITADELLE, E27, IP66, classe 1, vasque méthacrylate opale. Matière lanterne : cuivre patiné non vernis 083, Matière socle : aluminium. Teinte RAL 9005 noir foncé 000