Roger Pradier - Borne Citadelle N°4 Cuivre patiné sans vernis 083 - 116052083

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • hauteur/profondeur - 1083 mm

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660181716

Réf. Sonepar

00153052083

Réf. Fournisseur

116052083

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP66

hauteur/profondeur:

1083 mm

couleur du boîtier/corps:

cuivre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

plastique opalin

classe de protection:

I

Borne CITADELLE avec couronne, E27, IP66, classe 1, vasque méthacrylate opale. Matière lanterne : cuivre patiné non vernis 083. Matière socle : aluminium. Teinte RAL 9005 noir foncé 000