Roger Pradier - Borne Citadelle N°4 LED 35W 3000°K Cuivre 083 - 116153083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
hauteur/profondeur - 1083 mm
matériau du boîtier/corps - aluminium
température de couleur - 3000...3000 K
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660305822
Réf. Sonepar
00153030582
Réf. Fournisseur
116153083
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP66
hauteur/profondeur:
1083 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
classe de protection:
I








