Roger Pradier - Borne Citadelle N°4 Noir foncé 000 - 116051000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 1083 mm
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660048699
Réf. Sonepar
00153051000
Réf. Fournisseur
116051000
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
1083 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I