Roger Pradier - Borne Citadelle N°4 Patiné doré 009 - 116051009

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 1083 mm

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • variation 1-10V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660181921

Réf. Sonepar

00153051009

Réf. Fournisseur

116051009

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

1083 mm

douille:

E27

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

Borne CITADELLE en aluminium, E27, IP66, classe 1, vasque méthacrylate opale. Finition Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium