Roger Pradier - Borne Dallas N° 8 prise FR Diffuseur fumé Vert sapin 067 - 119015067

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • hauteur/profondeur - 1267 mm

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660190053

Réf. Sonepar

00153015068

Réf. Fournisseur

119015067

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

hauteur/profondeur:

1267 mm

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

plastique transparent

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

75...75 W

Borne avec prise FR DALLAS en aluminium, E27, IP44, IK10, classe 1, hauteur 1266mm, diffuseur polycarbonate fumé. Teinte Vert sapin 067. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium