Roger Pradier - Borne Dallas N°7 opale Gris ardoise 059 - 119007059

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • hauteur/profondeur - 676 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660057011

Réf. Sonepar

00153007061

Réf. Fournisseur

119007059

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

hauteur/profondeur:

676 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

plastique opalin

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

75...75 W

Borne DALLAS en aluminium, E27, IP44, IK10, classe 1, hauteur 676mm, diffuseur polycarbonate opale. Teinte Gris ardoise 059. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium