Roger Pradier - Borne Dallas N°7 prise fume Blanc 001 - 119010001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP44 
- indice de protection contre les chocs (IK) - IK09 
- hauteur/profondeur - 676 mm 
- couleur du boîtier/corps - blanc 
- matériau du boîtier/corps - aluminium 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3663660054607
Réf. Sonepar
00153010002
Réf. Fournisseur
119010001
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
hauteur/profondeur:
676 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
plastique transparent
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
75...75 W




