Roger Pradier - Borne Dallas N°8 detection fume Bleu azur mat 134 - 119016134


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
hauteur/profondeur - 1267 mm
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660276870
Réf. Sonepar
00153027687
Réf. Fournisseur
119016134
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
hauteur/profondeur:
1267 mm
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
75...75 W