Roger Pradier - Borne Hogar N°6 LED 16w 3000°k Gris soie 105 - 177066105

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • hauteur/profondeur - 411 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660291422

Réf. Sonepar

00153029142

Réf. Fournisseur

177066105

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

hauteur/profondeur:

411 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

classe de protection:

I

Borne HOGAR en aluminium, hauteur 411mm, IP67, classe 1, IK10, module Led intégré 16W 3000°K. Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium