Roger Pradier - Borne Kent N°3 E27 Diffuseur clair Gris 006 - 127010006

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 1001 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660311069

Réf. Sonepar

00153031106

Réf. Fournisseur

127010006

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

1001 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre transparent

classe de protection:

I

Borne KENT en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France