Roger Pradier - Borne Kerlouan N°4 Vert Anglais 019 - 128005019

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 1059 mm

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660069700

Réf. Sonepar

00153000676

Réf. Fournisseur

128005019

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

1059 mm

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

plastique transparent

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

Borne KERLOUAN en aluminium, hauteur 1060mm, E27, IP44, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Teinte RAL 6009 Vert anglais 019. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium