Roger Pradier - Borne Kerlouan N°4 Blanc 001 - 128005001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 1059 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660069625
Réf. Sonepar
00153000673
Réf. Fournisseur
128005001
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
1059 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
plastique transparent
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W