Roger Pradier - Borne Louvre N°3 E27 Vert sapin 067 - 133005067

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 724 mm

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660196536

Réf. Sonepar

00153003110

Réf. Fournisseur

133005067

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

724 mm

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre transparent

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

Borne LOUVRE en aluminium, hauteur 730mm, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair soufflé. Teinte RAL 6009 Vert sapin 067, couronne dorée. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium