Roger Pradier - Borne Louvre N°3 LED 2700°K Cuivre brut 082 - 133106082

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 724 mm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660314701

Réf. Sonepar

00153031470

Réf. Fournisseur

133106082

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

724 mm

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

classe de protection:

I

Borne LOUVRE, h=730mm, LED 13W 2700°K, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Matière lanterne: Cuivre brut 082 - Matière borne: Aluminium: Teinte RAL 9005 Noir foncé 000 + couronne dorée