Roger Pradier - Borne Louvre N°3 LED 2700°K Vert sapin 067 - 133106067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 724 mm
température de couleur - 2700...2700 K
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660289306
Réf. Sonepar
00153028930
Réf. Fournisseur
133106067
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
724 mm
température de couleur:
2700...2700 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
classe de protection:
I







